Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale64 mm
- Longueur totale98.5 mm
- Largeur totale71 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po21155 N
- Force de poussée à 100 lb/po21374 N
- Taille de la tigeM18x1.5
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Type de cylindre compactLisse/Faible friction
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.01 MPa
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Plage de pression de fonctionnement+0.01 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS