Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Taille du cylindre100 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- Type de matérielSupport à épaulement double
- AimantAucun
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Accessoire : Supports de montage
- Types : D (double épaulement), F (bride), L (pieds)
- Tailles d’alésage applicables : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm