Motion
CRB1BS50-180S

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BS50-180S

Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 50 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI04563794
N° MFRCRB1BS50-180S
Prix292.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BS50-180S

Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 50 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI04563794
N° MFRCRB1BS50-180S
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
Prix292.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Aucun
  • Force axiale maximale
    196 N
  • Force radiale maximale
    245 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR CRB1BS50-180S , ROTATIF, AUBE SGL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon