Motion
CXSL25TN-100A

SMC CORP OF AMERICA
CXSL25TN-100A

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI04564051
N° MFRCXSL25TN-100A
Prix247.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL25TN-100A

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI04564051
N° MFRCXSL25TN-100A
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
Prix247.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    199 mm
  • Largeur totale
    81.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    529 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    687 N
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSL25TN-100A CYLINDRE, GUIDE, BIELLE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté