Motion
D-A44C-6
Tige d’attache IPC à fil DIN Reed 2
N° D’ARTICLE MI04564435
N° MFRD-A44C-6
Prix79.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache IPC à fil DIN Reed 2
N° D’ARTICLE MI04564435
N° MFRD-A44C-6
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
Prix79.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    91 mm
  • Largeur totale
    49.5 mm
  • Poids
    184 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE IPC 2 FILS À TIGE DIN D-A44C-6
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Les clients ont également acheté