Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale14.3 mm
- Longueur totale44.2 mm
- Largeur totale14 mm
- Poids4 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir
- Type de montageBande
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
- Action de commutationPNP (3 fils)
Aperçu
Description du fabricant
BANDE PNP UNIE EN LIGNE D-G5PWSAPC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité