Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale17 mm
- Longueur totale26 mm
- Largeur totale17.3 mm
- Poids13 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageRail
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutation2-Wire
Aperçu
- Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
- Usage général
- Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne