Motion
D-M9NLAPC
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI04564505
N° MFRD-M9NLAPC
Prix55.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI04564505
N° MFRD-M9NLAPC
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
Prix55.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    4.6 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    45 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    NPN (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-M9NLAPC EN LIGNE SOLIDE NPN DIRECT

Les clients ont également acheté