Motion
EMGQL25-40
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04564726
N° MFREMGQL25-40
Prix299.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04564726
N° MFREMGQL25-40
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
Prix299.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    88 mm
  • Longueur totale
    119.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    40 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre guide compact
  • Pression de fonctionnement maximale
    1.0 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.1 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
EMGQL25-40 CYLINDRE, GUIDE, ROULEMENT À BILLES,
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon