Motion
EMGQM20-20
Cylindre guide compact - Alésage de 20 mm, longueur de course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04564730
N° MFREMGQM20-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre guide compact - Alésage de 20 mm, longueur de course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04564730
N° MFREMGQM20-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur totale
    67 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre guide compact
  • Pression de fonctionnement maximale
    1.0 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.1 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
EMGQM20-20 CYL, GUIDE, EUROPÉEN

Vous pourriez également aimer