Motion
EMXQ25-75
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04564737
N° MFREMXQ25-75
Prix821.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04564737
N° MFREMXQ25-75
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
Prix821.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    182 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Filetage
    G(PF)
  • Type de cylindre guidé
    Table de glissement
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
EMXQ25-75 CYL, TABLE DE GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer