Motion
EMXS20-50
CYL, TABLE DE GLISSIÈRE (EURO)
N° D’ARTICLE MI04564740
N° MFREMXS20-50
Prix481.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, TABLE DE GLISSIÈRE (EURO)
N° D’ARTICLE MI04564740
N° MFREMXS20-50
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
Prix481.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    122 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Table de glissement
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
EMXS20-50 CYLINDRES, TABLE COULISSANTE (EURO)

Vous pourriez également aimer