Motion
EVFS1220-5YO-01F-Q

SMC CORP OF AMERICA
EVFS1220-5YO-01F-Q

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04564788
N° MFREVFS1220-5YO-01F-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVFS1220-5YO-01F-Q

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04564788
N° MFREVFS1220-5YO-01F-Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    84 mm
  • Longueur totale
    187 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPP
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.1 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 (air, gaz inerte) MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤13 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0902, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
EVFS1220-5YO-01F-Q

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon