Motion
EVNB204B-F15A

SMC CORP OF AMERICA
EVNB204B-F15A

VANNE DE PROCESSUS
N° D’ARTICLE MI04564800
N° MFREVNB204B-F15A
Prix79.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVNB204B-F15A

VANNE DE PROCESSUS
N° D’ARTICLE MI04564800
N° MFREVNB204B-F15A
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
Prix79.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    11 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Poids
    600 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.6 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -101 kPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    - +1 kPa à 101 MPa (eau, huile, air, vide)
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +99 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Normes respectées
    JIS B 2210 10K

Aperçu

Description du fabricant
EVNB204B-F15A VANNE DE PROCESSUS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté