Motion
IDFB75E-46N
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI04565025
N° MFRIDFB75E-46N
Prix5,726.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI04565025
N° MFRIDFB75E-46N
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
Prix5,726.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.100 po
  • Longueur totale
    33.700 po
  • Largeur totale
    20.700 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    123 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    406 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    3.8 A
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB75E-46N
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté