Motion
ISE30A-N7H-B-PG

SMC CORP OF AMERICA
ISE30A-N7H-B-PG

ISE30A-N7H-B-PG
N° D’ARTICLE MI04565271
N° MFRISE30A-N7H-B-PG
Prix104.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE30A-N7H-B-PG

ISE30A-N7H-B-PG
N° D’ARTICLE MI04565271
N° MFRISE30A-N7H-B-PG
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
Prix104.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    ISE30

Aperçu

Description du fabricant
ISE30A-N7H-B-PG 2 COULEURS HAUTE PRÉCISION
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Les clients ont également acheté