Motion
ISE35-N-65-P
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI04565304
N° MFRISE35-N-65-P
Prix122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI04565304
N° MFRISE35-N-65-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Longueur totale
    28.2 mm
  • Largeur totale
    27.8 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Fonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
  • Connexion électrique
    N Câblage inférieur Entery
  • Comp. liquide
    Air, gaz incombustible, gaz inertes
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    ISE1-6
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE35-N-65-P FOUILLE DE RÉGULATEUR INTÉGRÉE
  • Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
  • Plage de pression : 0-1 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
  • Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté