Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale104 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids0.77 lb
Détails
- Type de connecteur de câbleDroite Type 3 M
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeType de courant 0 à 20 mADC (type d’évier)
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Débit d’air maximal53 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale130 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée0.73 psi
- Surveiller la sortieSortie analogique 1 à 5 V c.c.
- Type de montageSans support
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Unité d’affichage de la pressionpsi
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV2000
- Définir la plage de pression0.73 à 130 psi
- Normes respectéesJIS, UL
- Tension d’alimentation24 V c.c.
Aperçu
- Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
- Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
- Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
- Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
- Option de support de montage
- "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."