Motion
KKA3P-01F
Bouchon à usage général - Corps en acier inoxydable, clapet de non-retour, 1/8 po BSPT, filetage femelle 1/8 – 28 , 145 psi PSI, taille de corps 1/8 po, joint FKM
N° D’ARTICLE MI04565916
N° MFRKKA3P-01F
Prix33.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en acier inoxydable, clapet de non-retour, 1/8 po BSPT, filetage femelle 1/8 – 28 , 145 psi PSI, taille de corps 1/8 po, joint FKM
N° D’ARTICLE MI04565916
N° MFRKKA3P-01F
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
Prix33.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    20.2 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    Filetage femelle
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/8 dans BSPT, filetage femelle 1/8 – 28
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Matériau du joint
    FKM
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Clapet antiretour
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KKA3P-01F S, ACIER INOXYDABLE
  • Matériau du corps : SUS304
  • Matériau du joint : FKM
  • Spécification non graissée (standard)
  • Fluide : eau, air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté