Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Poids97.1 g
Détails
- ApplicationPneumatique, eau
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de connexionFiletage femelle
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description1/4 dans BSPT, filetage femelle 1/4 – 19
- Type de raccord de tuyauBSPT femelle
- MatérielAcier inoxydable
- Options de sécuritéVerrou de manchon
- Matériau du jointFKM
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneClapet antiretour
- Pression de service145 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi
Aperçu
- Matériau du corps : SUS304
- Matériau du joint : FKM
- Spécification non graissée (standard)
- Fluide : eau, air