Motion
LVM105RY-5C-10

SMC CORP OF AMERICA
LVM105RY-5C-10

Électrovanne - femelle, filetée, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04566446
N° MFRLVM105RY-5C-10
Prix93.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM105RY-5C-10

Électrovanne - femelle, filetée, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04566446
N° MFRLVM105RY-5C-10
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
Prix93.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1.4 mm
  • Hauteur totale
    24.5 mm
  • Longueur totale
    57.5 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    PEEK
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.03 (eau) Cv, 0.2 (air) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.25 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -75 kPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    -75 kPa à +0.25 MPa (air, eau, eau pure, diluant, liquide de nettoyage)
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 (maintien) W, 2.5 (appel) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 2005:1995, JIS B 8390:2000

Aperçu

Description du fabricant
LVM105RY-5C-10 VANNE CHIMIQUE
  • Diamètre de l’orifice de LVM11 : 1.5mm
  • Diamètre de l’orifice de LVM10 : 1.4mm
  • Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
  • 2 ports de type N.F. ou N.O.; 3 ports de type universel
  • Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
  • Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté