Spécifications
Détails
- Plage de pression de fonctionnement-98 kPa à +0.3 MPa, -98 kPa à +0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +100 °C
Aperçu
- Vanne chimique à 2 ports, série Viper (type standard)
- Extérieur non métallique
- Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
- Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv : 0,35 à 8.0