Motion
LVQ40-Z13N-1
Vanne pneumatique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04566472
N° MFRLVQ40-Z13N-1
Prix220.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04566472
N° MFRLVQ40-Z13N-1
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
Prix220.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -98 kPa à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C

Aperçu

Description du fabricant
LVQ40-Z13N-1 PRODUITS CHIMIQUES HAUTE PURITÉ
  • Vanne chimique à 2 ports
  • Extérieur non métallique
  • Raccord intégral LQ3
  • Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good