Motion
MGGLB40-450
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04566966
N° MFRMGGLB40-450
Prix858.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04566966
N° MFRMGGLB40-450
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
Prix858.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    688 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    742 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    882 N
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGGLB40-450 MGG, CYLINDRE GUIDE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon