Motion
MHQG2-32C-Y69B

SMC CORP OF AMERICA
MHQG2-32C-Y69B

MHQG, Type de rigidité élevée
N° D’ARTICLE MI04567934
N° MFRMHQG2-32C-Y69B
Prix653.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MHQG2-32C-Y69B

MHQG, Type de rigidité élevée
N° D’ARTICLE MI04567934
N° MFRMHQG2-32C-Y69B
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
Prix653.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Ouvert Largeur  
    20 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MHQJ2 offre des couvercles antipoussière spécialement conçus pour protéger les pièces internes de la contamination. Trois matériaux de gaine sont disponibles pour différentes applications. Le caoutchouc standard (CR) est conçu pour les applications générales. Il est recommandé d’utiliser du fluorure (FKM) lorsque le préhenseur est soumis à de l’huile de coupe, etc. Un modèle en caoutchouc silicone (Si) convient aux applications dans les salles blanches et les industries alimentaires. Les interrupteurs peuvent être montés de manière intégrale. Le MHQG2 est un préhenseur parallèle de type à maintien interne/externe offert dans un modèle à simple ou double action avec une variété d’options de montage au doigt. Le modèle MHQG2 est disponible en tailles d'alésage 32 et 40mm et est compatible avec les commutateurs automatiques.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Standard pour les doigts (haute rigidité)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    127 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    36 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    36 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Options incluses
    Interrupteur automatique
  • Action du piston
    À action unique (normalement fermé)
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHQG2-32C-Y69B MHQG,TYPE HAUTE RIGIDITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté