Motion
MK2TB20-20L
CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04568091
N° MFRMK2TB20-20L
Prix201.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04568091
N° MFRMK2TB20-20L
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
Prix201.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur corporelle globale
    36 mm
  • Longueur totale du corps
    136.5 mm
  • Largeur totale du corps
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    100 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens antihoraire
  • Série
    MK

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MK2TB20-20L , PINCE ROTATIVE

Les clients ont également acheté