Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale76 mm
- Largeur totale46 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresAmortisseurs (les deux extrémités)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- FiletageRc(Pt)
- Force appliquée maximale158 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXQ
- StyleStandard