Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Hauteur totale23 mm
- Longueur totale91 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresBouchon en métal (extrémité de rétraction)
- Roulements inclusRoulement coulissant
- Aimant inclusAucun
- Force appliquée maximale71 N
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Type de table coulissanteTable coulissante haute précision (série MXQ)
- Norme de filetageISO