Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale62 mm
- Longueur totale131 mm
- Largeur totale92 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAjusteur sur l’extrémité de la rallonge
- Option d’expert en sinistresDispositif de réglage (extrémité de rallonge)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Force appliquée maximale687 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardFiletage M
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXS