Motion
MY1B10G-200
CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI04568840
N° MFRMY1B10G-200
Prix189.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI04568840
N° MFRMY1B10G-200
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
Prix189.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1B10 sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Les pare-chocs en caoutchouc sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1B10-PS
  • Série
    MY1
  • Type d’ajusteur de course
    Sans unité de réglage
  • Suffixe pour accident vasculaire cérébral
    Les deux extrémités

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MY1B10G-200 , SANS TIGE
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.20 MPa (29 psi)
  • Vitesse : 100 à 500 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1000 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté