Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral2 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle de base
- AimantIntégré
- Type de montageStyle de base
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Type de tigeTige double
- SérieNCG
- TypeTige double
Aperçu
- Cylindre de haute précision à tige double
- 6 dimensions de forage disponibles : 20mm à 63mm
- Coussin d’air disponible
- Styles de montage : de base, pied axial, bride, tourillon
- Capacité d’interrupteur automatique