Motion
NCDJ2D10-050-C73LS

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2D10-050-C73LS

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04571972
N° MFRNCDJ2D10-050-C73LS
Prix66.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2D10-050-C73LS

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04571972
N° MFRNCDJ2D10-050-C73LS
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
Prix66.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    0.47 po
  • Longueur totale
    3.96 po
  • Largeur totale
    0.47 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    #6-40
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 6-40 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJ2

Aperçu

Description du fabricant
NCDJ2D10-050-C73LS CYLINDRE, AIR
  • Type standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage : 1/4 po (6mm), 3/8 po (10mm), 5/8 po (16mm)
  • Courses standard de 1/2 po à 8 po
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté