Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur de 3 m
- Hauteur totale0.97 po
- Longueur totale3.32 po
- Largeur totale0.91 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Taille de la tige0.2360 po
- Taille de la tige / Filetage0.2360 Tige / Filetage no 10-32 UNF
- Accident vasculaire cérébral1.250 po
Détails
- Changement automatiqueInclus
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCJP
- Piston magnétiqueIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.06 MPa
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs2
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa0.99
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCJP
- Modèle de commutateurD-90