Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur de 0.5 m
- Hauteur totale0.73 po
- Longueur totale2.07 po
- Largeur totale1.26 po
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige0.1250 po
- Taille de la tige / Filetage0.1250 Tige / Filetage #5-40 UNC
- Accident vasculaire cérébral0.250 po
Détails
- Changement automatiqueInclus
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCJP
- Piston magnétiqueIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.12 MPa
- Type de montageBride
- Nombre de commutateurs1
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques à goupille
- Pression d’épreuve à Mpa0.99
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNC
- Type de tigeTige unique
- Modèle de commutateurD-97