Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale35.5 mm
- Longueur totale46.5 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po213.1 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po217.5 lbf
- Taille de la tige#8-32
- Taille de la tige / FiletageNo 8-32 UNC femelle
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+10.15 psi
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+10.15 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNC
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2
- Normes respectéesClasse JIS 2