Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Longueur du fil de connexion3 m
- Hauteur totale1.13 po
- Largeur totale1.06 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Taille de la tige#8-32
- Taille de la tige / FiletageNo 8-32 UNC femelle
- Accident vasculaire cérébral1.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
- Option de carrosserieStandard (extrémité femelle de la tige)
- Type de cylindre compactSuper compact
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ8
- Fait sur commandeStandard
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale+11 psi
- Type de montageTrou traversant
- Plage de pression de fonctionnement+11 à +200 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+300 psi
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNC
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ8
- Normes respectéesANSI/ASME B 1.1-1989
Aperçu
- Double action, type à tige unique
- Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
- Pression de service maximale : 200PSI
- Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
- Capacité d’interrupteur automatique