Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Hauteur totale1.63 po
- Longueur totale12.42 po
- Largeur totale3.50 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Accident vasculaire cérébral8.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige NCY2S à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est offert en force de maintien magnétique standard ou robuste. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à glissière qui offre une stabilité latérale la protégeant des impacts de charge latérale.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide de roulement à glissière
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Pression de fonctionnement minimale26 psi
- Orientation de montagehorizontal
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement26 à 101 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesCommutateur prêt
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY2S15-PS
- SérieNCY2
- Type d’ajusteur de courseAvec boulon de réglage
Aperçu
Description du fabricant
NCDY2S15H-0800 NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
- Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
- Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
- Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
- Vitesse : 2 à 20 po/sec.
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité