Motion
NCDY2S15H-1000B

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S15H-1000B

NCY2S, cylindre sans tige
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI04573036
Nยฐ MFRNCDY2S15H-1000B
Prix387.05 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S15H-1000B

NCY2S, cylindre sans tige
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI04573036
Nยฐ MFRNCDY2S15H-1000B

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Prix387.05 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Alรฉsage Diamรจtre  
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    1.63 po
  • Longueur totale
    14.42 po
  • Largeur totale
    3.50 po
  • Taille du port
    Nยฐ 10โ€“32 UNF
  • Accident vasculaire cรฉrรฉbral  
    10.000 po

Dรฉtails

  • Dรฉtails supplรฉmentaires
    Le cylindre sans tige NCY2S ร  couplage magnรฉtique utilise des aimants de force industrielle situรฉs dans le piston et le chariot externe pour former une seule unitรฉ qui se dรฉplacera lorsquโ€™elle sera actionnรฉe par pression dโ€™air. Il est offert en force de maintien magnรฉtique standard ou robuste. Il sโ€™agit dโ€™une unitรฉ monopiรจce intรฉgrรฉe aux roulements ร  glissiรจre qui offre une stabilitรฉ latรฉrale la protรฉgeant des impacts de charge latรฉrale.
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en urรฉthane
  • Style cylindre
    Couple magnรฉtique
  • Type de guide
    Guide de roulement ร  glissiรจre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Orientation de montage
    horizontal
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 ร  101 psi
  • Plage de tempรฉrature de fonctionnement
    14 ร  140 ยฐF
  • Options incluses
    Commutateur prรชt
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression dโ€™รฉpreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY2S15-PS
  • Sรฉrie
    NCY2
  • Type dโ€™ajusteur de course
    B = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de rรฉglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de rรฉglage)

Aperรงu

Description du fabricant
NCDY2S15H-1000B NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
  • Tailles dโ€™alรฉsage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 ร  20 po/sec.
  • Capacitรฉ dโ€™interrupteur automatique

Vous pourriez รฉgalement aimer

Les clients ont รฉgalement achetรฉ