Spécifications
Dimensions
- Poids0.21 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePF2A
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 (sélectionnables à partir de PF2A5 plages)
- Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
- Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
- Plage de débits cumulés : 999,999 L
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.