Motion
PF2A551-F04
Commutateur de débit pneumatique - 1/2 BSPP, plage de températures de 0 à +50 °C, connexion à 3m fils conducteurs
N° D’ARTICLE MI04575017
N° MFRPF2A551-F04
Prix381.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit pneumatique - 1/2 BSPP, plage de températures de 0 à +50 °C, connexion à 3m fils conducteurs
N° D’ARTICLE MI04575017
N° MFRPF2A551-F04
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
Prix381.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    92.2 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Télécommande
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air, azote
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de sorties
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    -50 kPa à +0.75 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/2 BSPP
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    PF2A
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A551-F04 POUR L'AIR
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté