Motion
RSDQB12-10DR
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04575267
N° MFRRSDQB12-10DR
Prix75.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04575267
N° MFRRSDQB12-10DR
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
Prix75.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de rouleau
  • Matériau du rouleau
    Résine
  • Série
    RSQ

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À BOUCHON COMPACT RSDQB12-10DR ,
  • Cylindre de bouchon à hauteur fixe
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
  • Plage d’AVC : 10mm à 30mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté