Motion
SFB300-02
NETTOYER LE FILTRE À GAZ
N° D’ARTICLE MI04575377
N° MFRSFB300-02
Prix230.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NETTOYER LE FILTRE À GAZ
N° D’ARTICLE MI04575377
N° MFRSFB300-02
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
Prix230.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    66 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    140 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    +80 °C
  • Débit maximum
    1.59 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +80 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    73 psi
  • Série
    SF
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
SFB300-02 FILTRE D’ASPIRATION
  • Filtre à gaz propre de type jetable, de style droit
  • Pression de service : 0.99MPa maximum, vide 1.3x10-6kPa
  • Débit nominal : 45 l/min (ANR)
  • Support inclus en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté