Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports5/32 po Appuyer-pour-Connecter
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Temps de réponse16 ms
- SérieSJ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Consommation d'énergie du solénoïde0.55 W
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Durée de vie de 50 millions de cycles
- Taille du port : M3x0.5; raccord Push to Connecti : 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
- Débit jusqu'à 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
- Consommation d’énergie : 0.23 W