Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59.5 mm
- Longueur totale235.5 mm
- Largeur totale97.1 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV1000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de postes10
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
- Type de câblageConnecteur circulaire
Aperçu
- Collecteur de type connecteur circulaire à base de barre d'attache pour vanne SV1000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 6 ports disponibles
- Montage sur rail DIN en option