Motion
SS5YJ7-41-03-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-41-03-01T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI04575821
N° MFRSS5YJ7-41-03-01T
Prix33.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-41-03-01T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI04575821
N° MFRSS5YJ7-41-03-01T
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
Prix33.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    122 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    EXH commun SUP monté sur socle
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Solénoïde du côté opposé aux ports A et B
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ7-41-03-01T SYJ 5 VANNE DE PORT
  • Collecteur de type bar pour vannes SYJ7000
  • Orifices d’alimentation et d’échappement communs
  • Vannes câblées individuellement
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard (types 21, 40, 41, 42);maximum de 15 stations disponibles en standard (type 20)
  • 11 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté