Motion
SV3000-50-1A-C8

SMC CORP OF AMERICA
SV3000-50-1A-C8

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04575905
N° MFRSV3000-50-1A-C8
Prix41.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV3000-50-1A-C8

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04575905
N° MFRSV3000-50-1A-C8
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
Prix41.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 8 po de diamètre

Détails

  • Actionnement
    Double 3-Position; simple 3 positions
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.5 Mpa2
  • Nombre de postes
    16
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SV
  • Normes respectées
    CEI
  • Série de vannes
    SV3000
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SV3000-50-1A-C8 ENSEMBLE DE BLOCS MFLD
  • Bloc collecteur pour électrovannes série SV1000/2000/3000/4000
  • Câblage double ou simple
  • Tailles de port métriques et standard sélectionnables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté