Motion
SV4400-5W1U-04N

SMC CORP OF AMERICA
SV4400-5W1U-04N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI04575937
N° MFRSV4400-5W1U-04N
Prix179.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV4400-5W1U-04N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI04575937
N° MFRSV4400-5W1U-04N
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
Prix179.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV4000

Aperçu

Description du fabricant
SV4400-5W1U-04N 3 ÉCHAPPEMENT DE POSITION
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté