Motion
SY5160-5YO-C6-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-5YO-C6-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN sans connecteur, cassette enfichable avec port de corps, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI04576235
N° MFRSY5160-5YO-C6-Q
Prix72.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-5YO-C6-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN sans connecteur, cassette enfichable avec port de corps, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI04576235
N° MFRSY5160-5YO-C6-Q
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
Prix72.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Cassette enfichable avec orifice pour le corps
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5160-5YO-C6-Q VANNE, SGL SOL,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon