Motion
SYA5240-X90
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI04576604
N° MFRSYA5240-X90
Prix51.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI04576604
N° MFRSYA5240-X90
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
Prix51.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47.5 mm
  • Longueur totale
    76.6 mm
  • Largeur totale
    35 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYA
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
SYA5240-X90 VANNE, PILOTE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté