Motion
SYA7340-03N
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI04576619
N° MFRSYA7340-03N
Prix88.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI04576619
N° MFRSYA7340-03N
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
Prix88.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    57 mm
  • Longueur totale
    109.7 mm
  • Largeur totale
    46 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SYA7340-03N , PILOTE D'AIR, BASE MT
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon